曜日別特売
SX(NE) 0.2sq×5P FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34956031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX(NE) 0.2sq×5P FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34956031
SX(NE) 0.2sq×5P FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34956031
SX(NE) 0.2sq×5P FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34956031
SX(NE) 0.2sq×5P FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 34956031

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)2
対数(P)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体外径(Φmm)0.54
内容量1巻注文コード34956031品番SX(NE) 0.2sq×5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。

用途
電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル対数(P)5導体外径(Φmm)0.54全長(m)2シース厚(mm)0.8許容電流(A)3.2仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(mm)1.06絶縁体厚さ(mm)0.26(標準)定格電圧(V)150導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)113RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34956485
2023-11-11
用途: センサー配線のノイズ対策に

赤外線人感センサーからの3メートルほどの配線にノイズが乗ったので、ツイストペア+シールド付きのケーブルに交換しました。ノイズによる誤動作はまったくなくなりました。外皮が灰色など薄色のものがあれば好ましかった。

対象商品 : 34956022
2023-07-07
用途: 配線

マイコンから出力を取るために使用しました。
検証はしておりませんのでシールドの効果は不明ですが不具合は今のところありません。
柔らかく取り回しがし易いケーブルです。

対象商品 : 34956031
2023-01-15
用途: 医療機器の出力コードの交換
石原国際特許事務所

旧使用ケーブルより少し太いので柔軟性(可撓性)が大丈夫かと思っておりましたが、交換した結果、以前よりも使い回しが良くなりました。使い易いケーブルでした。

対象商品 : 34956022
2022-12-13
用途: シリアル通信のケーブルとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

シリアル通信用のケーブルとして使用しています。
仕上がりが柔軟なので、盤内のダクト配線が楽です。

対象商品 : 34956031
2021-10-27
用途: 海水がかかる雰囲気中での使用

センサーを取り付けて計測しながら進むために対候性の高いこの商品を選択したが
長時間使用の雰囲気中では交換頻度が高いので価格も魅力。
長持ちしてくれることを期待して。

対象商品 : 34956801
2021-03-30
用途: SACD出力用として購入
その他業種

1Pを心線1本として誤って購入したのですが、シールドと心線2本だったので、より基本に忠実な結線ができラッキーでした。ケーブル全体の弾力はプレーヤーとアンプの間のRCAケーブルとしても安心感のあるつくりになっています。

対象商品 : 34956013
2020-09-30
用途: 制御盤内センサー回路配線使用
真鍋電子応用回路研究室

他芯シールドケーブルで 短いのを探していました 2mが有り助かりました

対象商品 : 34956485
2019-12-24
用途: レーザー加工機のCR-232C通信に使用。
K.ELE 製造業

必要分の切り売りは、大変価格的に助かります、基本性能は良好ですが少々欲を言えば仕上がり外径を極限まで小さくしていただけると良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする