日東工器
日東工器の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日東工器の 溶接カプラ
日東工器の 溶接カプラ用ソケット
ミニカプラソケットSM型(集合配管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34963731
品番
33SM
参考基準価格(税別)
¥1,815
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
主な用途
配管用
種別
燃料ガス用
仕様
集合配管用
トラスコ品番
112-9988
質量(g)
77
流体
燃料ガス
タイプ
ソケット
寸法T
R3/8
寸法D(Φmm)
22.6
寸法Bs(Φmm)
10
寸法Ls(mm)
55
寸法Hs(mm)
二面14
相手側取付サイズ
Rc3/8