※熱中症暑さ指数計本体は付属しておりません
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 水平器・水準器・墨出器
佐藤計量器製作所の 測量用三脚
SK-150GT用専用三脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34963923
品番
CX-440SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連続測定に便利
全高(mm)
1440
用途
熱中症暑さ指数計SK-150GT専用
付属品
専用ケース
高さ(mm)
1500(黒球高さ三脚にセット時)
質量(g)
1200