※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34963966 ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34963966 ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34963966 ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34963966 ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34963966

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34963966 品番 ロボトップ(DPC3/2517)AWG22(0.3sq)4c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.8 全長(m)2 シース色 シース標準厚さ(mm)1.0 仕上外径(mm)6.2 識別色別 絶縁体外径(mm)1.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.45 定格電圧(V)300 電線太さ(mm2)0.3 導体構成(本/mm)68/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.6 用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
高出力DCモーターへのケーブル
その他業種

DC24Vモーターで負荷の掛かる状態では10A程度流れる装置で使用する際ロボットケーブルが必要でした。正に打って付けの商品です。

対象商品:
34964632
2024-05-06
用途:
モーター動力線
ワイテック 様 (製造業)

ケーブルラックに収納して使用しているが柔らかくて使いやすいのでリピートしている。他の電線同様納期がかかるが、5m単位で購入できるのはありがたい。

2025-02-19
用途:
ケーブルベア内配線

思ったよりも径が細かった。あとはどの位の耐久性があるかです。

対象商品:
34963941
2024-05-08
用途:
クレーン先端作業灯用

ブームの先端に付いた作業灯は走行時から揺れて動くので硬い電線だと直ぐに断線してしまい点かなくなってしまうため耐屈曲性のあるこの電線を使用。柔らかく折れにくそうなので良い。

対象商品:
34964045
2024-02-05
用途:
思ったより良く曲がり、とても使いやすいケーブルです。
製造業

外皮厚が十分あるので、数カ月間屋外で使う予定です。想定以上にしなやかで良く曲がり、使いやすいケーブルです。これなら次はドラム買いかな。

対象商品:
34965786
2023-11-14
用途:
配線作業
教育・研究機関

弱電の3線配線用に購入しました.目的に合って問題なく使用しています.

対象商品:
34964632
2021-11-19
用途:
ミニフライスステッピングモーターの配線

クーラントや切り粉が触れるので被覆にはグレーのコードではダメっぽいので。4芯を買いましたが、4色のバリエーションがあればいいのにと思いました。ロールでなく切り売りで販売してくれるのはよいことです。

対象商品:
34964571
2021-07-09
用途:
配線作業
アルファー食品株式会社 様

装置の屈曲部分に使用しました。全く問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする