※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)8c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 34966863 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)8c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 34966863 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)8c FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電 34966863

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34966863 品番 ロボトップ(DPN3-SB/2517)AWG22(0.3sq)8c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)8 導体外径(Φmm)0.8 全長(m)2 シース色 シース標準厚さ(mm)1.1 仕上外径(mm)9.2 識別数字マーキング 絶縁体外径(mm)1.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.45 定格電圧(V)300 電線太さ(mm2)0.3 導体構成(本/mm)60/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.6 用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34967021
2022-08-13
用途:
自作CNCの製作
その他業種

CNCフライスのスピンドルとインバーターを接続するために購入しました。問題なく使えています。

対象商品:
34966881
2019-10-12
用途:
シーケンス制御の配線

柔らかくて、配線がやりやすいです。選択できる長さをもっと増やして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34967021
2017-03-13
用途:
メインテナンス

非常に良い商品です。デストリビューターに使用させていただいました。耐熱性もよくたいへん助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34967256
2017-12-06
用途:
設備の修理
製造業

商品としては問題ありませんが、出荷に時間が掛かりすぎのように思います。
電線を切って送るだけの作業ならば、もう少し早い対応が出来るのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34967003
2015-09-10
用途:
センサーの雑音除去

加工しやすいです。シールドメッシュはもう少し細目で有ればなおよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする