※識別

ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)3c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968324 ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)3c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968324 ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)3c FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 34968324

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)3 電線太さ(mm2)2 全長(m)2 注文コード34968324 品番ロボトップ(DPC6/2501)AWG14(2.0sq)3c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は芯数・電線太さ・全長など216種類から選べます 他の種類を見る

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.9 全長(m)2 シース色 シース標準厚さ(mm)1.8 仕上外径(mm)11.6 識別色別 絶縁体外径(mm)3.5 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 電線太さ(mm2)2 導体構成(本/mm)85/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.1 用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34968656
2017-06-08
用途:
測定器計測ケーブル用
製造業

シールドケーブルですが、加工もしやすいので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする