曜日別特売
CDM2FZ20V-100Z-M9BAL CD Series(CDM2FZ20V) SMC 34972227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2FZ20V)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード34972227品番CDM2FZ20V-100Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
100
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする