デジタル糖度計

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34972804 品番PR-101α
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。
各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。
便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。
自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。
窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。

防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形
IEC規格 529 IP64
Brix測定範囲(%)0.0〜45.0(自動温度補正) 測定精度(%)Brix ±0.1 質量(g)300(本体のみ) 外形寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 最小表示(%)Brix 0.1 環境温度範囲(℃)5〜40 温度補正(℃)5〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:95
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34972804
2023-04-11
用途:
検査
東京化学工業株式会社 様 (製造業)

注文時の画面・画像では、機械の色が黒でしたが、本日届いたものは機械の色が白でした。性能が同じであれば、問題ないですが、画像と商品は同じである筈ではと思いました。旧機も同じ糖度計の黒を使用していただけに残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表示について確認いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする