タ-CL310 カラープリットのり コクヨ 34973136

 

タ-CL310 カラープリットのり コクヨ 34973136 タ-CL310 カラープリットのり コクヨ 34973136

カラープリットのり

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34973136 品番タ-CL310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

色付きのりで、塗ったところが一目でわかる。「見える」&「消える」カラープリット。ブルーのスティックのりで塗ったところに色がつき、乾くと透明になります。

材質容器(キャップを除く)/R-PP サイズレギュラーサイズ タイプ色付き 径(Φmm)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×86 内容量(g)約10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00372724
2016-12-14
用途:
事務作業用
岡本鉄筋 様

使い勝手が良い。液体のりのように封筒などが湿ったような状態にならず作業効率と仕上がりがきれいな点が気に入っています。

対象商品:
34973136
2016-05-28
用途:
封筒ののりづけ

大きさがちょうどよく持ちやすく作業しやすい。

対象商品:
00372706
2014-05-05
用途:
事務
個人のお客様

外装がきれいでかわいいので買いました。中の糊の色も濃い青でポップです。ただ、のりが柔らかすぎてたくさんついてしまい、すぐに使い切りました。もっと固い質感であれば継続して使いたいです。

対象商品:
34973136
2013-03-12
用途:
納品書や請求書の封書用

のりをつける時には色が付いてるのに乾くと透明になるので使いやすそうなので購入しました!しばらく使ってみます!

2013-12-19
用途:
郵送時の封入作業
石田事務所 様

この製品のセールス・ポイントは結構なのだけれど、
時間の経過とともに、スティック糊がまだ使っていないにも拘わらず、真っ白になってしまい、驚きました。
粘着性がゼロになった訳ではない、それは認めますが、謳い文句とは違うのですし、まさに「看板に偽りあり」ではないでしょうか。
これは是非メーカーに原因なりを究明して戴きたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しました。
カラープリットは、空気に触れると糊の色が抜ける事が特徴の一つです。
使用していない部分が真っ白になった事は、糊本体が長い時間空気に触れたと考えられます。
なぜ、糊が長時間空気にさらされてしまったのかは、現物を見ていないので推測となりますが、@長時間キャップを閉めずに放置した、Aキャップを閉めた際、不完全な状態だった、B容器の不良で中に空気が入り込んだ、以上3点が考えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする