油性マーカー(細字ツイン)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34975123 品番 PM-41B
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

1本で極細と細字が書ける油性ツインタイプ。
本体軸・キャップ・先栓に再生PPを使用しています。

材質軸・キャップ・先栓/R-PP 線幅(mm)細字0.8・極細0.5 外寸法(Φ×Hmm)11×140 インク色 タイプツイン エコマーク認定認定 インク油性インク(アルコール系 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細字 エコマーク認定番号17 112 058

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975141
2023-04-15
用途:
注意点を表示する場合に使う。
フォレスト・イン洞川 様

通常文具同様に使えるが、マッキーは、使い勝手が良い。

対象商品:
34975132
2017-05-29
用途:
鋼材のサンプル書き

とても書きやすい。また長持ちするし、ペン先の硬さが調度いい。

対象商品:
34975132
2016-08-24
用途:
品物の梱包時に。

本当に使いやすいです!!
もう少しインクの量が有れば良いのですが
そこはツインなのでしかたないですよね。

対象商品:
34975123
2017-04-07
用途:
加工材へのマーキング
株式会社エダキン 様 (製造業)

今までは マッキーを使っていましたが 普通に使えます。

対象商品:
34975123
2015-02-16
用途:
ネーム用

この手のマジックは 細い方がすぐに書けなくなるのですが 今も問題なく使用出来ています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする