修正テープ<ケシピコ・詰め替え用テープ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34975394 品番 TW-144N
参考基準価格(税別)¥255 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>専用の替えテープです。

材質テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸 種類詰め替え用テープ テープ幅(mm)4 テープ長さ(m)10 色(本体) エコマーク認定認定 テープ地色 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 270 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975403
2021-12-08
用途:
事務仕事の記載修正に使用する

詰め替えは資源の無駄にならず、エコだと思います。費用的にもお得感があり、詰め替えは少しの手間でしかないので、今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする