修正テープ<ケシピコロング・使いきりタイプ>

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34975552 品番TW-295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

26mの大容量で、最後まで滑らかな引き心地
柔軟ヘッド部分が紙面に密着してキレイな引き心地。

材質本体前後ケース・カバー/R-PS、プーリー巻取りコア・ヘッド本体・キャップ/R-POM、テープコア/PS、ヘッド先端/PP、Oリング/NBR、はくりテープ/PET 種類使いきりタイプ テープ幅(mm)5 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)26 テープ地色 色(本体) 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号17 112 243

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34975552 TW-295 75113055 TW-NT316 キャンパス修正テープ使い切り コクヨ キャンパス修正テープ使い切り コクヨ 1個 269
欠品中
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975552
2023-11-13
用途:
手書きの書類等し使用しております
製造業

使い勝手がよいので毎回しようしております。
コスト的に全サイズの詰め替えがあるといいなと思います

対象商品:
34975552
2014-04-01
用途:
文字の修正
指物工房矢澤 様 (製造業)

テープの側面にテープガイドが無い為、テープが蛇行して真っ直ぐに引けない。次はやはり安心の日本製を買います。

2014-04-05
用途:
事務
指物工房矢澤 様 (製造業)

テープが横滑りして真っ直ぐに引けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする