ノート式帳簿(B5サイズ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード34975753 品番チ-15
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
サイズB5 寸法(mm)縦252×横179 桁数8 名称金銭出納帳(科目あり) 行数30行 紙質上質紙
注意
正規JIS規格ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975753
2021-09-14
用途:
現金引き出し明細
株式会社旭東ウッド 様

今迄ひと回り小さい金銭出納帳を使用してました。
今回は科目・摘要欄が別々になっていて、大変書きやすくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34975753
2019-02-18
用途:
簿記
ハンズたかおか 様

やはり いつも使っているから書きやすくて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34975753
2017-05-29
用途:
経理業務

毎年使っているので切り替えの時期にお得に購入できて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
34975753
2018-10-02
用途:
記帳
南電機株式会社 様

手形帳で検索したら、金銭出納帳が出てきて、小さくて字が見えなかったので、注文したら、金銭出納帳になってました。手形帳で出てくるのはおかしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。検索結果につきましてより精度をあげるべく努力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
34975753
2016-04-13
用途:
日々の売り上げ仕入れ等をパソコンに毎日入力するのが面倒でノートにメモ代わりに記載しています。
建設業・工事業

メモ代わりに記載したデーターを週末にPC入力する方が自分的には自由な時間作れるので、空いた時間を趣味の時間に充てています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする