三色刷りルーズリーフ(B5サイズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 34975787 品番 リ-5113
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

消費税額の記入が出来る罫内容になっています。

サイズB5 寸法(mm)縦257×横187 桁数8/7/9 穴数26穴 名称経費明細帳 紙厚(g/m2)100 行数30行
注意
※正規JIS規格寸法ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975771
2024-04-24
用途:
店舗の消耗品
卸売・小売業

業務用品の小売店が札幌では少なく購入するにしても私自身自家用車を持っておらず 公共交通機関ですと時間もかかる為貴社を選びました

対象商品:
34975787
2022-11-10
用途:
普段の仕事用として
卸売・小売業

納品書・請求書・領収書・各帳面等まとめて購入します。

対象商品:
34975771
2020-03-23
用途:
事務処理の書類整理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

コクヨの商品で、記入するところが分かりやすく事務処理が進みます。

対象商品:
34975771
2020-03-16
用途:
帳簿用

コクヨの帳簿が使い慣れているので使用しやすいです。

対象商品:
34975762
2018-07-13
用途:
帳簿用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもコクヨばかりですが価格が安く大変助かっています。

対象商品:
34975762
2016-06-10
用途:
経理

他社より安く購入出来、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする