三色刷りルーズリーフ

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 34975936 品番 リ-113
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。

サイズB5 寸法(mm)縦257×横187 穴数26穴 名称経費明細帳 行数30行 桁数8/9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34975875
2026-01-06
用途:
帳簿 作成
不動産業

紙質もよく、書きやすい。また色分けされているので、使いやすい

対象商品:
34975963
2025-08-15
用途:
事務
不動産業

高騰している中、安く買えたのはありがたいです。またお願いします。

2025-07-22
用途:
事務作業
卸売・小売業

昔からこちらを使っています。買いに行く手間も省けるので助かります。

対象商品:
34975936
2025-04-02
用途:
日報として使用

経費明細帳を社員が毎日記入する日報として使用しています。
ホームセンターで購入しようとする場合種類が多すぎていつも購入しているものがどれだか分からなくなってしまい面倒でしたが、モノタロウの場合履歴で購入できるので欲しいものが間違えなく買えて非常に便利です。

2025-05-30
用途:
仕訳
自動車・二輪車・自転車関連業

最近は文房具屋さんが減ってしまい、仕訳帳などの帳簿類を扱うところがあまりなくモノタロウさんにあり助かりました。

対象商品:
00745157
2024-08-21
用途:
帳簿作成
教育・研究機関

一般的な紙質、記録面、色合いで申し分ありません。忘れた頃にまた買います。

1人が参考にしています
対象商品:
34975893
2024-12-09
用途:
はさむ
峯野材木店 様

迅速な対応で助かりました。また買いたいと思います。

2024-09-27
用途:
事務作業

とても使いやすいので、毎回こちらを使用してます。
注文してすぐ届くのも助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする