曜日別特売
AV-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976094

AV-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976094
AV-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976094
AV-1Φ8 サンロック 阪口製作所 34976094

サンロック

(4件のレビュー)
種別支燃性ガス用
流体酸素ガス
ホース内径(Φmm)8
内容量1個注文コード34976094品番AV-1Φ8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。

用途
溶断器直結用
主な用途ホース中間用種別支燃性ガス用流体酸素ガスタイプバルブソケットホース内径(Φmm)8
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976085
2020-08-23
用途: アルゴンガス節約のため径を細くしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルゴンガス節約のため、6mmに細径化変更です。
ガス漏れは全くありません。信頼できる製品でした。

対象商品 : 34976085
2016-09-05
用途: 溶断作業

チヨパックのホースとトーチは袋ナットで直付けなので仕舞うのが面倒でしたのでこちら商品を取り付けて外してから仕舞える様になりましたので作業がはかどります。

対象商品 : 34976094
2016-03-22
用途: TIG溶接用アルゴンガスのホースの接続
建設業・工事業

精度良くカチッと確実に接続できました。
使ってみても改善点はありませんでしたので、入り用の際はこの商品を選びたいと思いました。

対象商品 : 34976085
2013-04-23
用途: ガス切断工事

他のメーカーよりしっかりした部品に感じました。他のメーカーすべてに互換性がありました。よい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする