サンロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34976112 品番 AV-2Φ9
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。

主な用途ホース中間用 用途溶断器直結用 種別可燃性ガス用 流体可燃性ガス タイプバルブソケット ホース内径(Φmm)9
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。そのためガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976085
2020-08-23
用途:
アルゴンガス節約のため径を細くしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルゴンガス節約のため、6mmに細径化変更です。
ガス漏れは全くありません。信頼できる製品でした。

対象商品:
34976085
2016-09-05
用途:
溶断作業

チヨパックのホースとトーチは袋ナットで直付けなので仕舞うのが面倒でしたのでこちら商品を取り付けて外してから仕舞える様になりましたので作業がはかどります。

対象商品:
34976094
2016-03-22
用途:
TIG溶接用アルゴンガスのホースの接続
建設業・工事業

精度良くカチッと確実に接続できました。
使ってみても改善点はありませんでしたので、入り用の際はこの商品を選びたいと思いました。

対象商品:
34976085
2013-04-23
用途:
ガス切断工事

他のメーカーよりしっかりした部品に感じました。他のメーカーすべてに互換性がありました。よい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする