曜日別特売
DC35 ワイパーブレード 3D HKT 34976331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC35 ワイパーブレード 3D HKT 34976331
DC35 ワイパーブレード 3D HKT 34976331
DC35 ワイパーブレード 3D HKT 34976331

ワイパーブレード 3D

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
34976331
品番
DC35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オリジナル3D(三次元)デザインフレーム採用
払拭性に優れた天然ゴムを使用
高精度ダイヤカットエッジ製法によるシャープな拭き取り
カーメーカー認定工場で生産された純正品質ワイパー

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)
350
幅(mm)
6
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
注意
※本製品はグラファイトコーティング仕様ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34976331DC3562971326GC350DC35 グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKT 62971326グラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT1本
¥639
税込¥703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976313
2018-02-01
用途: 消耗品交換

古い車の消耗品交換に取り付け金具共に購入。用品店には在庫の無い(需要が無いサイズ)ので安くて早くて便利です。性能は普通です。

対象商品 : 34976426
2018-04-24
用途: ノーマル品の補修交換

以前にも使用していて、持ちも切れも良かったので又、購入しました。

対象商品 : 34976356
2017-10-10
用途: ワイパー交換時に

問題なく使用出来ています。また、注門させていただく予定です!

対象商品 : 34976331
2017-01-15
用途: 雨の日の運転時視界確保する

3Dワイパーブレードゴム本当に良くウィンドウの視界公良です
有名メーカーの1/3~1/4の価格です。持ちもかなり持ち、色々と試したがこれが一番です。

対象商品 : 34976331
2016-12-22
用途: お客様の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんで色々なワイパーブレードを買い比べてみましたが、こちらが一番コストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品 : 34976365
2017-06-01
用途: ワイパー交換
その他業種

コストパフォーマンスがいいです。物もしっかりとしていますし、性能もいいと思いました。

対象商品 : 34976331
2016-02-25
用途: ワイパー

確かな商品です

対象商品 : 34976356
2015-07-31
用途: フロントワイパー交換用。

基本的には安くていい感じです。あとは色々な雨天で試してみないと分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする