車速配線カプラー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34976462 品番 2085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
純正カプラーから簡単に車速信号とバック信号とパーキング信号が取り出せます。

材質
ケーブル/電気用軟銅線
コネクター/PBT
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
代表車種
■トヨタ
86/C-HR/アクア/アルファード/ヴェルファイア/ヴォクシー/ノア/エスティマ/カローラ/シエンタ/タンク/プリウス
■ダイハツ
アトレー/ウェイク/キャスト/コペン/タント/トール/ハイゼット/ブーン/ミラ/ムーヴ
■スズキ
アルト/イグニス/エブリィ/クロスビー/ジムニー/スイフト/スペーシア/ソリオ/ハスラー/ワゴンR
■スバル
インプレッサG4/フォレスター/レヴォーグ
■ニッサン
モコ/ルークス
メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
関連資料:適合車種表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976471
2020-10-17
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチに取付できて便利だと思います。値段が安いのでこれは必要です。

対象商品:
34976462
2020-04-10
用途:
ナビ交換

普通に使えてます
御社ブランドがもう少しお値打ちなら購入させていただきますが、実績と差額を天秤にかけてリピートしました

対象商品:
34976462
2019-12-14
用途:
ナビの配線
その他業種

加工なしのポン付けで30分かかりませんでした、ナビの取り付けがこんなに楽になったとは驚きです。

対象商品:
34976462
2019-08-06
用途:
社外ナビに交換時

純正DOPナビから量販店モデルに交換した際に使用。カプラーを挿すだけで簡単、確実に接続できます。

対象商品:
58165651
2018-05-12
用途:
カーナビの取り付け

昨年自分用に購入してよかったので、子供の車にナビを付ける際に使用します。

対象商品:
34976471
2017-05-01
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

H19年YZ11キューブに使用。メーカーのHPで適合を調べて購入。しかし、適合せず。この年式あたりは、車両側カプラーを確認してからの購入をすべきでした。

対象商品:
34976462
2017-07-28
用途:
ナビゲーション取り付け時

商品が、直ぐに届くし値段も量販店と変わりませんので、いつも利用させて頂いております。

対象商品:
58165651
2016-10-01
用途:
ステレオ取り付け作業

トヨタ、スズキ、ダイハツに使えてとてもべんりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする