好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
エンジョイペインティング 油性用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34979472
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
油性塗料に適した太く硬い毛腰のエコノミー刷毛です。
サイズ(号)
20
形状
筋違
寸法(mm)
48
種類
刷毛
毛丈(mm)
49
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応