大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
34980075
品番
3/8×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/ユニクローム
山数
16山
六角高さ(mm)
7.5
六角対辺(mm)
14.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W3/8×20
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット