大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
34980111
品番
1/2×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/ユニクローム
山数
12山
六角高さ(mm)
9.0
六角対辺(mm)
21.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2×25
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット