TK-FCP004WH 薄型パンタグラフフルキーボード エレコム 34981091

薄型パンタグラフフルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34981091 品番TK-FCP004WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。専用キーを押すだけで実行できる11種類の「ファクションキー」を装備しています。打鍵しやすい19mmのキーピッチを採用しています。日本語配列は103キー配列を採用しています。

ホワイト 質量(g)470 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(SP1を含む)/XP(SP2〜SP3)Windowsパソコン(対応は日本語版OS に限る) キー配列日本語103キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.5×115.7×14.4※スタンド含まず キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.5 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする