TK-U05FBK USB接続 カナ無刻印フルキーボード エレコム 34981195

USB接続 カナ無刻印フルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34981195 品番TK-U05FBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本語キー配列ながら、キートップからカナ表記をなくした英字表記のフルキーボードです。キー配列自体は日本語105キー配列で、「半角/全角」「無変換」「変換」「カタカナ/ひらがな」キーなどを装備していますので、日本語入力環境で違和感なくご使用いただけます。タッチタイプでのキー認識を向上させるために、キー列に段差を付け、列ごとにキートップの傾斜角度を変えた「ステップ・スカルプチャー」を採用した本格派キーボードです。

ブラック 質量(g)約766 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備し、Windows 7/Vista/XPが動作するPC/AT互換機 キー配列日本語105キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374.0×141.0×35.0※スタンド含まず キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする