TK-UP04FPWH パンタグラフ式USB&PS/2フルキーボード エレコム 34981256

パンタグラフ式USB&PS/2フルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34981256 品番TK-UP04FPWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB→PS/2変換コネクタ付パンタグラフフルキーボード。収納に便利なキーボードスタンド機能付。多くのノートパソコンで使用されているパンタグラフ方式を採用。日本語104フルキーボード。使用頻度の高いスペースキーを大きく配置。

付属品USB→PS/2変換コネクタ ホワイト 質量(g)約536 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBまたはPS/2ポートを装備し、Windows 7/Vista/XP/2000/Me/98が動作する機種 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約412.0×140.0×21.7 キー方式パンタグラフ キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする