このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています
廉価で精度の高い品で助かりました。次回も大阪魂さん使います!
台車の製作でキャスターを取り付けるネジとして使っています。一台に16個使うのでパックで頼むと直ぐに無くなってしまうので小箱で頼むことが多いです。コストの面でも割安で重宝しています。
文句なしの使用感これが1番です もうホームセンターでは買いません。
迅速な対応で佐川急便の配送も良いと思いました。後は納品などのコピーなどがウェブ内でできればいいなと思いました
価格大満足です。アイテムとしてM10の100ミリがほしいです。
多様の仕様の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.
今のままでじゅうぶんだと個人的には思います。欲を言えばもう少し安くなれば!