JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
耐熱端子 丸形(R形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
34981545
品番
NIP2-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
4.3
寸法L(mm)
16.8
用途
電熱線用に使用。耐熱温度 400℃
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
寸法F(mm)
7.8
寸法D(Φmm)
4.1
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
2.3
耐熱温度(℃)
(MAX)400
寸法B(Φmm)
8.5
材質(端子)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表