規格UL recognized E42024
CSA LR20812
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。寸法d2(Φmm)4.3幅(mm)8.5全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形寸法F(mm)7.0寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応