規格UL recognized E42024
CSA LR20812
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。寸法d2(Φmm)6.4トラスコ品番827-9188幅(mm)13.5全長(mm)25.5種類裸圧着端子端子形状先開形寸法F(mm)12.2寸法D(Φmm)5.6寸法E(mm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89寸法T(mm)1.0寸法d1(Φmm)3.4材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応