※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1.25-B3A ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 34982351 V1.25-B3A ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 34982351

ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 注文コード34982351 品番V1.25-B3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)3.2 寸法F(mm)6.3 仕様A形 トラスコ品番422-6101 幅(mm)5.8 全長(mm)20 透明 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 寸法D(Φmm)3.2 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法l(mm)9 寸法T(mm)0.8 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 UL規格取得 CSA規格取得

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
配線作業用
建設業・工事業

純正品がこんなに安い価格で買えるなんて訳あり品さまさまです。
製品に関しては何の問題も在りませんでした。

対象商品:
08528091
2023-05-04
用途:
配線作業
建設業・工事業

最高の品質であり、とにかく他に代用品がなく、これが無いと仕事にならない。

対象商品:
37640994
2016-10-17
用途:
試験用シミュレータ製作の配線用
東芝ITコントロールシステム株式会社 様

実績、信頼性の高いメーカー様なので安心して購入できます。
また100個単位の販売なので、余剰品を抱えることがなく助かっています。

対象商品:
08528116
2015-08-02
用途:
設備工事
建設業・工事業

最高。絶縁被覆の粘りが絶妙で流石です。もう少し価格が下がればありがたいが、この品質ならしかたないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする