JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
34982491
品番
FVTUB-1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22〜16
全長(mm)
21
色
透明
寸法L1(mm)
17.0
種類
絶縁付圧着端子
規格
UL listed E42024
端子形状
棒形
寸法F(mm)
12.0
寸法E(mm)
5
寸法l(mm)
9
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩ビ
寸法d1(Φmm)
4.0
寸法d2(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表