曜日別特売
TCJ14-C 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCJ14-C 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982561
TCJ14-C 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 34982561

棒状端子

(3件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78
電線抱合範囲AWG(#)6
全長(mm)40.5
内容量1箱(150個)注文コード34982561品番TCJ14-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

東北電力指定の棒状端子です。

寸法d2(Φmm)4.5寸法F(mm)30.5寸法E(mm)10寸法D(Φmm)9寸法d1(Φmm)5.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78規格UL listed E4204電線抱合範囲AWG(#)6全長(mm)40.5種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34982552
2025-01-09
用途: 計量器周りのケーブル端末処理
建設業・工事業

キャップ付きなのに安かったし、色々と探したがモノタロウしか無かったと思う。

対象商品 : 34982552
2022-03-19
用途: 電気工事
有限会社 遊ワークス電気・ガス・熱供給・水道業

商品に関しての改善点は一切無し
もっと安くなってほしいのは事実ですけど

対象商品 : 34982552
2016-08-22
用途: 東北電力の時
角田電工

関東ではいらないのに、東北電力では必ずつけなければいけません、はっきり言って面倒です。金もかかるし。しかしモノタロウさんで買えてたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする