JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
34982753
品番
VC-1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色
透明
寸法D(Φmm)
3.2
寸法l(mm)
15.0
全長(mm)
22.7
仕様
ストレート形
種類
絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34982753
VC-1.25
25994807
NC-1.25 トウメイ
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)
1箱(500個)
¥
6,998
欠品中
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です