曜日別特売
PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 34982893

 

PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 34982893
PCM-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 34982893

ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)標準色透明電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75注文コード34982893品番PCM-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合工具
手動:YN-2014
空気圧式:YA-1/YAT-1A/YAD-1A
油圧式:-
種別オス標準色透明電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75寸法H(mm)11.5仕様PCM形全長(mm)26.5種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~90規格UL recognized E42024定格電圧(V)300端子形状差込形寸法F(mm)15.0寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20~18寸法d(Φmm)1.7材質(絶縁体)66ナイロン寸法b(Φmm)2.0寸法B(Φmm)5.1難燃性UL94 V-2材質(端子)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 屋内用の配線

端子とスリーブがセットなので結線が早い
水には弱そう

対象商品 : 08528213
2023-06-23
用途: 配線用に使用
株式会社ペースエレクトロニクスグループ

非常に満足しております。品質、耐久性も問題なくここ1年程、買い足しで使用しております。一つだけPCFは、1,000個単位で購入出来るが、PCMは、100個単位でしか購入出来ず、何とかして欲しいです。
まだ、これからも継続使用をして参ります。

対象商品 : 34982893
2017-06-08
用途: 商品製作

あまり使わないので1袋単位で販売されているのが有難いです。

対象商品 : 34982936
2014-06-14
用途: 井戸ポンプのコネクター破損代わりに使用
ナイトウ

圧着が結構面倒です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする