PCM-1.25 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 34982911 PCM-1.25 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 34982911

ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 標準色 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25 注文コード34982911 品番PCM-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は標準色・電線抱合範囲・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
手動:YN-2014/YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YA-4/YAT-1A/YAT-2A/YAT-4A/YAD-1A/YAD-2A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
種別オス 標準色 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75〜1.25 寸法H(mm)11.2 仕様PCM形 全長(mm)27.7 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-25〜90 規格UL recognized E42024 定格電圧(V)300 端子形状差込形 寸法F(mm)16.5 寸法D(Φmm)3.5 電線抱合範囲AWG(#)20〜16 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)66ナイロン 寸法b(Φmm)4.0 寸法B(Φmm)7.4 難燃性UL94 V-2 材質(端子)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
屋内用の配線

端子とスリーブがセットなので結線が早い
水には弱そう

対象商品:
08528213
2023-06-23
用途:
配線用に使用
株式会社ペースエレクトロニクスグループ 様

非常に満足しております。品質、耐久性も問題なくここ1年程、買い足しで使用しております。一つだけPCFは、1,000個単位で購入出来るが、PCMは、100個単位でしか購入出来ず、何とかして欲しいです。
まだ、これからも継続使用をして参ります。

対象商品:
34982893
2017-06-08
用途:
商品製作

あまり使わないので1袋単位で販売されているのが有難いです。

対象商品:
34982936
2014-06-14
用途:
井戸ポンプのコネクター破損代わりに使用
ナイトウ 様

圧着が結構面倒です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする