JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付ギボシ接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
注文コード
34982963
品番
CVDAGF1.25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
メス
標準色
赤
寸法d(Φmm)
4.0
寸法E(mm)
14.0
寸法D(Φmm)
3.5
寸法l(mm)
10.0
使用温度範囲(℃)
-25〜60
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-0
材質(絶縁体)
PVC
全長(mm)
24
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
PCE形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34982963
CVDAGF1.25-5
44061729
CVDAGF1.25-5
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)
1箱(500個)
¥
12,980
欠品中
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります