※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付ギボシ接続子
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.65〜2.63
注文コード
34982972
品番
FVDGM2-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
オス
標準色
青
寸法d(Φmm)
4.95
寸法E(mm)
8.7
寸法D(Φmm)
4.3
寸法l(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
-25〜60
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-0
材質(絶縁体)
PVC
全長(mm)
20.2
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
PCE形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.65〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表