曜日別特売
E-S(N) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34982997

E-S(N) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34982997
E-S(N) 終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形) JST(日本圧着端子製造) 34982997

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)5
内容量1箱(100個)注文コード34982997品番E-S(N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4全長(mm)10.5外径(Φmm)5スリーブ形状突き合せ用材質(端子)無酸素銅最大使用電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 街路樹木の管理札を付けるときの留め金具として活用
ミツワポリエステル株式会社

本来の用途とは全く違うのですが、樹木札につけた樹脂製のひもをスリーブに通して、スリーブをペンチ等で圧着します。ひもがしっかり収まります。

対象商品 : 34982997
2025-10-19
用途: 電線の圧着
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

以前は他のメーカーを使ってましたが、個人で仕事を始めたのでコストダウンの為購入しました!
使いやすさもかわらず良かったです。

対象商品 : 34982997
2024-10-26
用途: 日々電気工事の実技のお勉強
その他業種

定年後電気工事従事者の
資格取りました、時間が有る時、電線潰して楽しんでいます、日々研鑽の毎日。

2が参考にしています
対象商品 : 34982997
2024-12-18
用途: 刈払機に取り付けるナイロンカッターに差し込むナイロンコードのカシメに利用
不動産業

しっかりカシメればコードが抜ける事もなく満足です
今後また足りなくなったら購入したいと思います

対象商品 : 34982997
2020-05-09
用途: 草刈り機の差込み式コードの作製
農・林・水産業

安価で大量に作れるので良い。
一般に売っている物と変わらない品質の物が作れる。

2が参考にしています
対象商品 : 34982997
2018-11-09
用途: 圧着
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品 : 34982997
2018-01-06
用途: 断線した電化製品の電源ケーブル補修
有限会社フォーチュンベル

この種類のものはいくつか買ってみたけれど
今回のモノが一番コスパが良いと思った
これからはこれをリピします

1が参考にしています
対象商品 : 34982997
2019-08-16
用途: DIYにて電気配線時
その他業種

DIYにて電気配線時に使用していますが、今までは常にハンダ着けしていましたが大半をこれで接続することによって手間が省かれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする