終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 34983006 品番 E-M(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
種類裸圧着スリーブ 内径(Φmm)5.3 全長(mm)10.5 外径(Φmm)6.9 スリーブ形状突き合せ用 材質(端子)無酸素銅 最大使用電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
街路樹木の管理札を付けるときの留め金具として活用
ミツワポリエステル株式会社 様

本来の用途とは全く違うのですが、樹木札につけた樹脂製のひもをスリーブに通して、スリーブをペンチ等で圧着します。ひもがしっかり収まります。

対象商品:
34982997
2025-10-19
用途:
電線の圧着
FUKI電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前は他のメーカーを使ってましたが、個人で仕事を始めたのでコストダウンの為購入しました!
使いやすさもかわらず良かったです。

対象商品:
34982997
2024-10-26
用途:
日々電気工事の実技のお勉強
その他業種

定年後電気工事従事者の
資格取りました、時間が有る時、電線潰して楽しんでいます、日々研鑽の毎日。

2人が参考にしています
対象商品:
34982997
2024-12-18
用途:
刈払機に取り付けるナイロンカッターに差し込むナイロンコードのカシメに利用
不動産業

しっかりカシメればコードが抜ける事もなく満足です
今後また足りなくなったら購入したいと思います

対象商品:
34982997
2020-05-09
用途:
草刈り機の差込み式コードの作製
農・林・水産業

安価で大量に作れるので良い。
一般に売っている物と変わらない品質の物が作れる。

2人が参考にしています
対象商品:
34982997
2018-10-16
用途:
規格品なので
個人のお客様

別に規格品なのでそれに沿った商品。アドバンテージを求める訳でも無く他社製品と同等、それでいいんです!

対象商品:
34982997
2018-11-09
用途:
圧着
卸売・小売業

どこにでもある物と判断。価格も並。特徴は特になし。
無難な物。

対象商品:
34982997
2018-01-06
用途:
断線した電化製品の電源ケーブル補修
有限会社フォーチュンベル 様

この種類のものはいくつか買ってみたけれど
今回のモノが一番コスパが良いと思った
これからはこれをリピします

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする