※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2-SD 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 34983076 2-SD 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 34983076

絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 34983076 品番 2-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法d(Φmm)2.5 寸法B(Φmm)5.85 寸法F(mm)5.9 寸法E(mm)8.0 寸法D(Φmm)6.5 トラスコ品番422-4671 全長(mm)15.2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37641195
2013-11-11
用途:
照明の配線工事
株式会社サルーテ 平野 信也 様 (建設業・工事業)

使用している袋をぜひチャックつきにしてほしい。
一度にそれほど使うわけではないので残ったものを
そのまま袋に保存できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする