規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)21.8
寸法F(mm)9.3
寸法D(Φmm)7.1
寸法E(mm)8.5
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65
寸法T(mm)1.2
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)4.3
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応