曜日別特売
14-8NS 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造) 34983602

 

14-8NS 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造) 34983602
14-8NS 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造) 34983602

丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)端子形状丸形(R形)注文コード34983602品番14-8NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
端子形状丸形(R形)電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78電線抱合範囲AWG(#)6種類裸圧着端子幅(mm)11.5全長(mm)30.8トラスコ品番422-4523寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9.0寸法E(mm)10.5電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法d2(Φmm)8.4材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34983426
2022-12-29
用途: 半導体製造装置の電気設備
製造業

日本規格の製品なので信頼性があり非常に良い端子だと思います。

対象商品 : 34983426
2021-01-08
用途: 容量の小さい端子台に太線接続に使用。
東洋エンジニア製造業

いろいろなメーカーで出しておりますがこのサイズは、
ベストマッチと評価したいです。

対象商品 : 60792463
2021-06-16
用途: モーター配線時
新康プレス工業所製造業

いつも使っていますが、値段も品物も大変良いものです。

対象商品 : 57306122
2020-07-01
用途: 電気接続用
県民交流広場その他業種

値段も手頃で使いやすい。
今後も購入したい製品である。

対象商品 : 34983575
2019-06-25
用途: 配線
その他業種

特に問題はありませんでしたが、もう少し少ないセットがあると
助かります。

対象商品 : 34983672
2019-03-05
用途: 接地の接続

一流メーカーの製品なので品質などは問題なし
小数量が有れば便利

対象商品 : 86889153
2018-08-20
用途: 盤内結線作業時

ものは良い。納期は遅い。外箱がプラスチック製だと良かったと思う。

対象商品 : 57306122
2017-09-17
用途: 電源ケーブルの接続
県民交流広場その他業種

期待していた製品で満足しています。今後も利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする