規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:-
空気圧式:YA-4/YA-5/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:YPT-60N/YPT-150-1/BCT-0514/BCT-860N/BCT-8150
(本体)YF-1/E-4
(ヘッド)YET-60-1/YET-150-1
端子形状丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66
電線抱合範囲AWG(#)4
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)28.7
トラスコ品番827-9174
寸法F(mm)12.0
寸法D(Φmm)11.5
寸法E(mm)12.0
電線抱合範囲(単線)(mm)4.62〜5.81
寸法T(mm)1.8
寸法d1(Φmm)7.7
寸法d2(Φmm)5.3
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応