E26口金の照明器具を天井に取り付けられるようにします。
簡単にLED電球を取り付け、交換使用できるので大変便利。
電灯の変換に購入、レトロでいいかもしれません、電球交換
和紙で作った四角い箱の中にLED電球を入れて使っています。タイマーをつけて夜寝付くまで明るくしています。そういった使い方をしています。
感心したことは、昔と今とでは、違いが有りますね。プラスチックと金属をドライバーで分別出来る事ですね。白熱球からLED球になって来ているので、良い商品と思っています。
安くて良い商品と思います。頑丈で問題ありませんね。
安くて良いです、2個施工しました。また購入します、
安価で使いやすい
黒色以外にも天井色に合う色(例えば白色など)を揃えて欲しいです。