角型引掛けランプソケット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34985447 品番HS-L6HSRS-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

引掛シーリングをE26口金の電球用ソケットにかえます。
リング付き。セードをリングで挟み込んで固定できます。

定格電圧(V)125 定格電流(A)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34985447 HS-L6HSRS-G 62696945 HS-LH02 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34985447 HS-L6HSRS-G 85418306 HS-LH26 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34985447
2023-06-05
用途:
輪っかの円形蛍光灯、シェイドをLED電球に変更している

LEDシェイドは5000円から10,000円位するものが多いので、ちょっとした所ならこれを使って球体のLED電球を使い100ワット型の13ワットでものすごく明るく使っています。20センチ位の円形のLED電球、100ワットの明るさで13ワットの電力しか使わないものならおしゃれでむしろ前よりおしゃれになりました。レトロな感じがするお店にもいかがかと思います。

対象商品:
34985447
2020-03-06
用途:
廊下の証明用
共栄工務店 様

年寄り用に廊下にセンサー付きのLED電球を設置するために購入しました。
とても便利で助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
34985447
2018-09-13
用途:
照明器具の交換
飲食業

同様の商品をホームセンターで探していましたが見つからず、苦慮していたところモノタロウで見つけました。
注文から翌日には商品が到着し満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34985447
2018-12-10
用途:
照明器具の増設
自営 様 (農・林・水産業)

これは便利です。照明が上にあり過ぎ手元まで明るくならないため、頭上直近にこのソケットを取り付け、明るい環境で作業しています。

対象商品:
34985447
2018-06-14
用途:
賃貸物件の退去、空室時
不動産業

不動産屋さんに教えてもらい購入。賃貸物件が空室になったときで、照明がない部屋で使用。撮影や内見の時に電気はあった方がいいです。蛍光灯ソケットだけの部屋でもこれに電球をつければ明るくなります。

2021-06-16
用途:
不動産の内見用照明
不動産業

価格・機能性には申し分ないのですが、
色の違いが気になってELPA (朝日電器)の
白いシーリングアダプターに買い替えました。

1人が参考にしています
対象商品:
34985447
2018-05-10
用途:
寝室の電灯
教育・研究機関

注文コード75075061 笠松電機の外灯型セード 369円と組み合わせてみました。合計で788円なので格安です。止めねじを上下逆にするとちょうどセードが上にのって左右に動かなくなります。固定はできませんが、ずれることも下に落ちることもはありません。カインズホームで、購入したオーム電機のLED電球3個パック1080円のうちの1個をつけました。定格消費電力7.4Wで、白熱電球60Wの明るさです。寝るだけの部屋には、十分の明るさです。

1人が参考にしています
対象商品:
34985447
2020-05-13
用途:
ランプ用
救援サービス鹿児島 様 (サービス業)

製品の性質上天井が白いので白い色が有れば良いのですが!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は、注文コード:09514976、注文コード:35094911と適合しますか?
回答:
適合しません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする