オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 天井用配線器具・電球ソケット
オーム電機の 電球ソケット・レセプタクル
E26用プラゴムソケット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34985553
品番
04-9220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
定格電圧(V)
125
口金
E26
定格電流(A)
1
色
(ソケット)白
材質(本体)
プラゴム
ケーブル長(mm)
約200