187ファストン端子

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 34987662 品番 B-73
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
組み合せ適合品番
プラグ・ソケット端子・タブ/B-72
スリーブ・シェル/B-74・B-75
タイプメス 適合電線(mm2)0.5〜1.25 寸法L(mm)15.00 寸法E(mm)6.30 寸法W(mm)5.60 寸法d(Φmm)- 材質黄銅 アズワン品番64-9722-86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987662
2017-04-22
用途:
消耗部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり安物よりしっかりしていて肉厚も厚い。カシメもし易い。

対象商品:
34987662
2015-08-06
用途:
鉛蓄電池用
日本システムデザイン株式会社 様

ある装置に鉛蓄電池を使用した際の接続コネクタです。しっかり「キツめ」に嵌め込めますので安心です。

対象商品:
34987662
2014-10-27
用途:
オートバイ配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

意外と流通していないサイズなので助かります。普通のオス・メス端子くらいの手ごろな価格になればなおよし

対象商品:
34987662
2014-06-14
用途:
コネクター端子の接続

スピーカー端子にピタリと合って、圧着も純正品よりも確実に出来、安心感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする