丸形端子(Bタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード34987793 品番BLA-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)20 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)16 寸法W(mm)8 適合電線(mm2)0.5〜1.25 材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34987881
2022-11-02
用途:
旧車の配線
卸売・小売業

カワサキ旧車の配線作成に使います。リアウインカーのアース線の金具と同じです。材料が硬いので、普通のギボシ端子をかしめる工具では歯がたちません。丸型端子用の工具が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
34987863
2023-01-22
用途:
自動車の配線修理

一流メーカーなので品質は問題なしです。
2sqまで対応の物は普段取引しているところでは在庫してないので助かります。

対象商品:
34987881
2020-10-10
用途:
オートバイの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また注文します。

対象商品:
34987802
2017-08-05
用途:
自動車燃料タンク内のポンプ配線

まだ数個使っただけですが、綺麗にかしめができるのでミスが無いです。

対象商品:
34987811
2016-06-28
用途:
電気製品
有限会社ツイントップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

数量が入っているので、何時も購入しています。

対象商品:
34987793
2015-10-28
用途:
ACコンセント内の配線に
山梨県立甲府東高等学校 様

家庭用の100VのACコンセントに配線を固定するのに買いました。ホームセンターで売っているものは、メッキがしてあります。音響的には、電源ケーブル関係には非メッキのものを使用した方が、音が良いと言われています。こちらの商品は、自動車部品として製作しているようですが、ACコンセントの端子としても使用できそうなので購入しました。ケーブルの被服をとった部分だけではなく、被服がついた部分も固定できるように設計されていますが、被服がついた部分を固定するところは不要なので、ニッパー等を使って取り除けば、ホームセンターで売られている専用品と同じように使えます。圧着工具は、同じものを使って十分に作業できました。音質の変化は、私感では、ほとんど差を感じられないのですが、どうせ作業をするなら、気分的に非メッキの方が良いだろうという判断です。しかし、購入が100個単位ですので、かなり余っています。せめて、50個にして半額くらいにはならないでしょうか?

対象商品:
34987793
2015-04-28
用途:
自動車配線の修理、新規製作に

他の方のレビューにも有りますが、プロ用で肉厚なので大変丈夫で大電流でも安心な反面、強力な圧着工具が必要です。
自分はペラペラな安物より断然これを選びます。

2012-05-29
用途:
バッテリーへの接続の購入したが、金具が硬すぎて、自動車整備用の圧着工具ではきちんと閉じられなかった。50個単位で購入してしまったので残念。
藤野電力 様

バッテリーへの接続の購入したが、金具が硬すぎて、自動車整備用の圧着工具ではきちんと閉じられなかった。以前から購入していたノーブランド品は取り扱いが終了してしまったので、代換品を探さねばならないが、提案されていた矢崎総業の品は適合電線が1.25までとのことでこちらを選んでしまった。50個単位で購入してしまったのでとても残念。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする