曜日別特売
DVC-50 バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス 34988091

DVC-50 バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス 34988091
DVC-50 バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス 34988091
DVC-50 バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービス 34988091

バッテリーターミナルカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
適合DBL用・DBS用・DTPL用・DTPS用
DBL用・DBS用・DTPL用・DTPS用
DTLL用・DTL用・DCL60用・DTBL用
汎用
DCL38用
内容量1セット(10個)注文コード34988091品番DVC-50
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日立バッテリーターミナルDCL38用

材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70適合DBL用・DBS用・DTPL用・DTPS用セット内容黒5個、赤5個アズワン品番64-9724-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34988107
2018-01-13
用途: バッテリーターミナルの絶縁養生

同メーカーのバッテリーターミナルと併用。当然ながら、ジャストフィット。金属部分を漏れなくカバーしてくれて安心。満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする