日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
絶縁被覆付丸形端子
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
34988186
品番
AR2-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
無酸素銅・ビニル
色
青
寸法L(mm)
21.5
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
4.3
寸法W(mm)
8.5
適合電線(mm
2
)
2.00(圧着部内径2.3mm)
アズワン品番
64-9724-67